VICTOGRAIN-COOL Brusný pás BA 50x2000 mm A 36 pro extrémně vysoký úběr materiálu s pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220416280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220416280
EAN / GTIN 4007220416280
Číslo výrobce 45005637

Popis

Popis:

Pro vysoce agresivní broušení s maximálním výkonem při odstraňování ocelových materiálů, tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů s extrémně dlouhou životností současně. Dokonalý a konzistentní výkon s brusivem VICTOGRAIN. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkový, přesně tvarovaný brusný kotouč od společnosti Pferd dosahuje jedinečně vysokého výkonu broušení. Brusné zrnitosti brusiva typ a rozměrové trojúhelníky brusiva VICTOGRAIN se setkávají s obrobkem s optimálním úhelník. Jednotlivé brusné zrno tedy vyžaduje málo energie, aby proniklo do obrobku. Uživatel tak těží z efektivního procesu obrábění s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeného do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje.;brusné zrno VICTOGRAIN jsou upevněna k nosníku s jednou stranou trojúhelníku. V důsledku toho jsou obzvláště těsně integrovány a ve spojení s tenkým typ nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což činí proces obrábění ještě efektivnější. Speciálně upravena byla také konstrukční struktura trojúhelníků VICTOGRAIN. Velmi malé krystaly v trojúhelníku nabízejí optimální opotřebení: Velmi ostré řezné hrany jsou vždy k dispozici, ale pouze nezbytné minimum abrazivního zrna / trojúhelníku se odlomí. Kombinace těchto vlastností poskytuje uživateli maximální, konstantní špičkový výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 50 mm
  • Brusivo: VICTOGRAIN-COOL
  • Metrické délky: 2000 mm
  • Odpovídá ISO: ISO 2976
  • Velikost zrna: 36

Výhoda:

  • Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
  • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku