PFERD Příruba na nohu FF 30

Artiklové číslo: 4007220415634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220415634
EAN / GTIN 4007220415634
Číslo výrobce 98980641

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé nožní příruby pro montáž robotických vřeten. Nožní příruba pro montáž robotických vřeten ve stacionárním hlavice. Vhodné pro robotická vřetena o průměru 30 mm. Vezměte prosím na vědomí příslušné upínací rozsahy vřeten robota.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FF 30
  • Čistá hmotnost: 0239 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku