Vysoce výkonná fréza TORUS CUTTER Ø 20x60 mm pro robotické obrábění hliníku

Artiklové číslo: 4007220414965
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
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220414965
EAN / GTIN 4007220414965
Číslo výrobce 23000047

Popis

Popis:

Vysokorychlostní torusová řezačka je jedinečným nástrojem pro roboty hlavice on s extrémně vysokým řezným výkonem. fréza je ideální pro širokou škálu obráběcích úloh na hliníkových materiálech, protože na rozdíl od brusných nástrojů nevyrábí nebezpečné a výbušné prach. Díky své malé konstrukci je vysokorychlostní Torus Cutter ideálním nástrojem pro obrábění těžko přístupných oblastí a filigránových součástí, jako jsou drážky, kapsy a úzké poloměry a kontury. Vysokorychlostní Torus Cutter se používá se dvěma karbidovými vložkami. fréza je dokonalým doplňkem vysokorychlostního disku ALUMASTER ve verzi HSD-R 50 a frézovacích kolíků zubů Alu. Vysokorychlostní torusová fréza včetně dvou upevňovacích šroubů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 20000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 20000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 30000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 30000 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 20 mm
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Speciálně vyvinutý design pro hlavice v těžko přístupných místech.
  • Nevyrábí žádné nebezpečné a výbušné prach.
  • Není nutné žádné sání.
  • Mimořádně vysoký řezný výkon.
  • Menší vibrace díky malému kontaktnímu povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Nástroj je primárně určen pro hlavice na hliníkových, hliníkových hnětacích slitinách a hliníkovém odlitku. neželezné kovy s nižší pevností a vlákny vyztužené plasty mohou být také obráběny. To musí být zkontrolováno v jednotlivých případech ve spojení s aplikací. Optimální Otáčky a výkon nástrojového pohonu jsou předpoklady pro hospodárný hlavice torusového řezacího ústrojí. Vysokorychlostní Torus Cutter lze použít jak s obvodem, tak na přední straně.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; frézování; frézování; povrchové zpracování; zpracování svarových švů; Hrana (srážení hran, zaoblení); obrábění zaoblení
  • Typy jednotek: Roboti

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Hliníkové slitiny odolné
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • vyměnitelné břitové destičky nejsou zahrnuty.

Poznámka:

  • Pomocí šroubováku Torx TX 15 bezpečně utáhněte upevňovací šrouby vyměnitelné břitové destičky. Utahovací moment by měl být přibližně 4 Nm. Případně použijte momentový klíč s točivým momentem 4 Nm.
  • Volně montovací vyměnitelné břitové destičky může prasknout v hlavice, a proto musí být v pravidelných intervalech kontrolována těsnost.
  • Nepoužívejte poškozený vyměnitelné břitové destičky! Hrozí nebezpečí rozbití!

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku