Řezný kotouč EHT 230x1,9x22,23 mm rovný univerzální line PSF HD STEELOX pro ocel/nerez (25)

Artiklové číslo: 4007220412503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220412503
EAN / GTIN 4007220412503
Číslo výrobce 61728327
L-číslo L51080 270

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd. HD verze s vyztužením ze skleněných vláken pro robustní aplikace a vylepšené separační vlastnosti.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1 (HD)
  • Metrika šířky: 1,9 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.
  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Díky novému typu vláknové optiky nabízí HD verze nejvyšší úroveň zabezpečení a vylepšené separační vlastnosti.

Použití:

  • Doporučení k použití: Zvolte verzi HD pro robustní hlavice a vylepšené separační chování.
  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku