Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. S jednotkou olej je nutné používat úzký pohon vzduchu s dvouručním ovládáním. 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče. Pohon má provedení otočného ventilu.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 290 wattů
- Otáčky: 30000 RPM
- Upínací skupina kleští: 10
- Provedení ventilu: Otočte
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,5 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 197 mm
- Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
- Čistá hmotnost: 0433 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Přesné vedení pomocí rozšířeného a úzkého korpus skříně.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.