Elektrická úhlová bruska EWER 17/75 230 V 7 500 ot/min/1 700 Watt

Artiklové číslo: 4007220395127
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220395127
EAN / GTIN 4007220395127
Číslo výrobce 83500350

Popis

Popis:

Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Výkonný pohon má plynule měnitelnou regulaci otáček. Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží (max Průměr nástroje až 125 mm). Přizpůsobený rychlostní pás je vhodný pro nástroje s nízkými rychlostmi. napájecí kabel 4 m , 1 upínací příruba, 1 upínací matice, 1 klíče na čelní otvory, kryt pro ochranu povrchu, Antivibrační rukojeť. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.

Charakteristika:

  • Příkon: 1700 wattů
  • Výstupní výkon: 1000 wattů
  • Rozsah otáček, od: 2700 RPM
  • Rozsah otáček, až: 7500 RPM
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 77 mm
  • Ø otvoru upínač nástrojů: 22,23 mm
  • Metrické délky: 415 mm
  • Čistá hmotnost: 2,81 kg
  • Ø závit: M14
  • Výška: 84 mm

Výhoda:

  • Digitální elektronika pro Constant Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
  • Aretace vřetena.