dělicí kotouč EH 125x2.4x22.23 mm offset SG Alu power line for Alu

Artiklové číslo: 4007220389027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220389027
    EAN / GTIN 4007220389027
    Číslo výrobce 61320822
    L-číslo L51080 69

    Popis

    Popis:

    Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro hliník a jiné neželezné kovy s vysokým separačním výkonem a maximální životností.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 12200 RPM
    • Tvar: EH / 42 / T27
    • Metrika šířky: 2,4 mm
    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
    • Ø vnější metrika: 125 mm

    Výhoda:

    • Speciální abrazivní směs a technologie lepení zabraňují mazání dělicí kotouč – a to i na měkkém, tvrdém hliníku.
    • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
    • Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.
    • Neobsahuje žádná plniva, která by na obrobku zanechala nežádoucí zbytky. To znamená, že povrch může být svařen přímo.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Více neželezné kovy

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku