ŘETĚZ OSTRÝ brusný kotouč CS-G Ø 145x4.7 mm Ø otvoru 22.2 mm A60 pro ostření řetězů pily

Artiklové číslo: 4007220383070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220383070
EAN / GTIN 4007220383070
Číslo výrobce 33100002
L-číslo L51090 703

Popis

Popis:

Brusné kotouče pro pilové řetězy jsou ideální pro strojové ostření pilových řetězů s řetězovými ostřikovači. Brusné kotouče jsou ideální pro ostření pilových řetězů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4600 RPM
  • Vhodné pro roztečí řetězu: 3/8, .404
  • Metrika šířky: 4,7 mm
  • Ø otvor: 22,2 mm
  • Ø vnější metrika: 145 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoký výkon broušení a odstraňování.
  • Dlouhá životnost.
  • Jemný broušení zubů řetězu pily.
  • Přesné ostření zubů řetězu pily díky vysoké rozměrové stabilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte pokyny pro použití a bezpečnostní pokyny pro ořezávátko. brusný kotouč lze použít k ostření řetězů pily s roztečí řetězu 3/8″, .404″.
  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ořezávátko

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Před upnutím musí být brusné tělísko podroben zvukovému testu, aby bylo zajištěno, že není prasklý (nepoškozený brusné tělísko dává jasný zvuk).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku