Přívodní vzduchová hadice PLS 14 RS

Artiklové číslo: 4007220382356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 4007220382356
    EAN / GTIN 4007220382356
    Číslo výrobce 98980383

    Popis

    Popis:

    Připojovací šroubení pro robotická vřetena. Přívodní vzduchová hadice pro montáž na vřetena robota ve stacionárním hlavice. Vnitřní průměr přívodního vzduchu 11 mm. Vnější průměr přívodního vzduchu 14 mm.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: PLS 14 RS
    • Čistá hmotnost: 0098 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku