Přívodní vzduchová hadice PLS 12 RS

Artiklové číslo: 4007220382332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4007220382332
EAN / GTIN 4007220382332
Číslo výrobce 98980382

Popis

Popis:

Připojovací šroubení pro robotická vřetena. Přívodní vzduchová hadice pro montáž na vřetena robota ve stacionárním hlavice. Vnitřní průměr přívodního vzduchu 10 mm. Vnější průměr přívodního vzduchu 12 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PLS 12 RS
  • Čistá hmotnost: 0098 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku