Provedení:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní tažný výkon. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/2″ vnější, kleština 6 mm, 2 klíče.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 1000 wattů
- Otáčky: 16000 RPM
- Upínací skupina kleští: 16
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: Bez prodloužení
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,7 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,9 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 263 mm
- Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
- Čistá hmotnost: 1234 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Snadné vedení při vysokém výkonu.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.