Provedení:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu smí být používán pouze s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon má provedení otočného ventilu.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 290 wattů
- Otáčky: 38000 RPM
- Upínací skupina kleští: 6
- Provedení ventilu: Otočte
- Provedení: Elastické ložisko
- Metrika šířky: 39 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,7 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,6 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 220 mm
- Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
- Čistá hmotnost: 0472 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 39 mm
Výhoda:
- Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.
- Elasticky namontovaný vřeteno zajišťuje práci s nízkými vibracemi.
- Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.
- Elasticky podporovaná vřeteno zaručuje jejich delší životnost, zejména u frézovacích kolíků hlavice z karbidu.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.