Popis:
sada z různých brusných uzávěrů POLICAP s odpovídajícím nosičem. Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Barevné označení velikostí zrn: 60 a 80 = hnědá, 150 = černá, 280 = červenohnědá kužel tvaru WKG (dříve typ G).
Charakteristika:
- Typ Pferd: PCS WKG 110
- Tvar: WKG
- Metrika šířky: 145 mm
- Metrické délky: 180 mm
- Výška: 40 mm
Výhoda:
- Robustní, opakovaně použitelné plastové obaly.
- Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
- Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
- Jednoduchá výměna nástrojů.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.