diamantový dělicí kotouč D1A1R 30x1.0x10.0mm D151 (střední) pro sklo/keramiku/karbid

Artiklové číslo: 4007220355206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220355206
EAN / GTIN 4007220355206
Číslo výrobce 68403015
L-číslo L51220 15

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: D
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 0,6 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Velikost zrna: D 151

Výhoda:

  • Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Jemné zrno D 151 je vhodné pro separaci skla, keramiky nebo tvrdokov. U malých geometrií je vhodný také pro frézování a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
  • Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Sklo
    • Technická keramika
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku