Popis:
Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kolíky se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. CBN kuličkové brusné kolíky se běžně používají k výrobě rytin nebo obrysů, stejně jako pro odstraňování otřepů. A = osazený hřídel
Charakteristika:
- Ø vnější metrika: 3 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Velikost zrna: B 64
- Délka, hřídel: 42 mm
- Délka, odsazení: 6 mm
Použití:
- Doporučení k použití: hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Díky jednovrstvému přiřazení musí mít pracovní vřeteno a upínač nástrojů vysokou přesnost soustřednosti. Čím jemnější je velikost zrna, tím přesnější musí být soustřednost. Pohon nástroje musí mít dostatečný hnací výkon z brusného vřetena, aby bylo zajištěno požadované Otáčky i při zatížení. Suché broušení: 15–25 m /s mokré broušení: 20–40 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; gravírování; vnitřní broušení válcových ploch
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; obráběcí stroj; robot; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- nástrojové oceli
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.