diamantový brusný kotouč 40mm D151 (střední) pro stacionární vnitřní broušení

Artiklové číslo: 4007220354643
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220354643
EAN / GTIN 4007220354643
Číslo výrobce 36624015
L-číslo L51170 164

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Diamantové brusné kotouče se používají stacionární. Výběrem stabilního trnu je možné optimální obrábění hlubokých otvorů nebo velkých délek otvorů. Mají testovací objímku, která umožňuje přesnou montáž a zarovnání na vřetenu stroje.

Charakteristika:

  • Šířka, testovací objímka: 2 mm
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm
  • Velikost zrna: D 151

Použití:

  • Doporučení k použití: Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Suché broušení: 8–18 m /s mokré broušení: 15–25 m /s.
  • Zpracování úloh: Dokončování; vnitřní broušení válcových ploch; vyrovnání
  • Typy jednotek: Strojní nástroj; robot

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Technická keramika
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku