POLIVLIES-držák na suchý zip PVKRH Ø 180 mm závit M14

Artiklové číslo: 4007220354223
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220354223
EAN / GTIN 4007220354223
Číslo výrobce 42711784

Popis

Provedení:

  • Bez středicího čepu

Popis:

držák pro POLIVLIES suché zipy.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PVKRH 180
  • OT./MIN, max.: 3500 RPM
  • Provedení: Bez středicího čepu
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Ø závit: M14

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Umožňuje plynulé úpravy povrchu.

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku