Kartáč TBU Ø 50mm Ø 6 mm BLUE-Filament-Ø 1,10mm Zrnitost 180 Vrtací stroje

Artiklové číslo: 4007220353653
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220353653
EAN / GTIN 4007220353653
Číslo výrobce 43740166
L-číslo L51510 578

Popis

Popis:

Univerzálně použitelné pro čištění, odrušování a vyhlazování, jakož i odstraňování koroze a laků. Díky konečnému použití s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění velkých, plochých a snadno přístupných povrchů. Speciálně vyvinutý pro hlavice v nízkém rychlostním rozsahu u akumulátorových šroubováků a vrtaček. Kartáče s plastovým lemováním jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.

Charakteristika:

  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 4500 RPM
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Plastové obložení, jemné (MODRÉ)
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální prezentace v CENTRU PFERDTOOL díky závěsnému otvoru a ocenění s EAN číslem, označením a skladovacím materiálem.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odizolování; zdrsnění; texturování (matování, liniové rohože a satinační)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku