diamantové brusné tělísko vál. Úzký Ø14x0,5 mm SchaftØ3 mm D64 (jemný) pro broušení drážek

Artiklové číslo: 4007220353257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220353257
EAN / GTIN 4007220353257
Číslo výrobce 36051406
L-číslo L51170 32

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové a CBN brusné kolíky se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Speciální tvar ZY je vhodný pro broušení drážek a drážek v těžko přístupných oblastech. N = hřídel bez osazení

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 14 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Velikost zrna: D 64
  • Délka, hřídel: 35 mm

Použití:

  • Doporučení k použití: hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Díky jednovrstvému přiřazení musí mít pracovní vřeteno a upínač nástrojů vysokou přesnost soustřednosti. Čím jemnější je velikost zrna, tím přesnější musí být soustřednost. Pohon nástroje musí mít dostatečný hnací výkon z brusného vřetena, aby bylo zajištěno požadované Otáčky i při zatížení. Suché broušení: 8–18 m /s mokré broušení: 15–25 m /s.
  • Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte průlomy; Loop-out
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; obráběcí stroj; robot; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Technická keramika
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku