NEREZOVÝ okraj brusné tělísko typ a 11 Ø 22x50 mm Ø 6.3 mm A30 pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220347157
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220347157
EAN / GTIN 4007220347157
Číslo výrobce 35011613

Popis

Popis:

Verze INOX EDGE je vhodná zejména pro použití na nerezovou ocel (INOX). Mezi obráběcí úlohy patří broušení zaoblených švů na nerezových součástech, odstraňování otřepů na výlisků z vysokoteplotně odolných slitin, odstraňování otřepů na odlitcích z nerezové oceli a broušení zkosení při přípravě na svařování nerezových profilů. Brusné kolíky řady A se obvykle používají na větších nerezových součástech, jako je například konstrukce kontejneru. Díky speciálním tvarům je možné brousit v široké škále kontur. Obráběcí pole se pohybuje od broušení na těžko přístupných místech, přes obráběcí otvory a malé otvory až po vyrovnání.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 30400 RPM
  • OT./MIN, opt.: 30400 RPM
  • Tvar: A 11
  • Metrika šířky: 50 mm
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
  • Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.
  • Díky vysoké stabilitě hran je možné jej hospodárně použít i na nízkorychlostní nástrojové pohony.
  • Vysoká rozměrová stabilita na okraji.

Použití:

  • Doporučení k použití: HROTOVÉ brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku