Popis:
Verze INOX je vhodná zejména pro povrchové použití na nerezové oceli (INOX) a pro univerzální hlavice na neželezných kovech a bronzu. Tyto nástroje se používají pro hrubé broušení odlitků z nerezové oceli (INOX) a pro broušení tvarovaných dílů z vysoce tepelně odolných slitin. Brusné kolíky řady A se obvykle používají na větších nerezových součástech, jako je například konstrukce kontejneru. Díky speciálním tvarům je možné brousit v široké škále kontur. Obráběcí pole se pohybuje od broušení na těžko přístupných místech, přes obráběcí otvory a malé otvory až po vyrovnání.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 30400 RPM
- OT./MIN, opt.: 30400 RPM
- Tvar: A 1
- Metrika šířky: 64 mm
- Ø vnější metrika: 19 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 60
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
- Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.
Použití:
- Doporučení k použití: Brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Bronz
- Tvrdý neželezný kov
- Ušlechtilá ocel (INOX)
Poznámka:
- Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.