Sada diamantových inhibitorů 5-tlg. 140 mm D91 (jemný) pro CL. Geometrie tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 4007220323694
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220323694
EAN / GTIN 4007220323694
Číslo výrobce 15830901
L-číslo L51130 23

Popis

Popis:

Sada diamantových únikových souborů je dodávána v praktickém plastový box odolném proti rozbití, který chrání nástroje před poškozením. Je ideální pro ukládání a skladování, např. v vozík na nářadí nebo v pracovní stůl. Diamantové únikové soubory se používají při výrobě nástrojů na nejmenších profilech a v přesné mechanice. Mohou být použity bez rukojeť díky kované hřídeli. sada obsahuje jeden pilník profilu půlkulatého, trojúhelníkového, plochého tupého, čtvercového a kulatého.

Charakteristika:

  • Velikost zrna: D 91

Použití:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku