Sada 11-dílných bikovových děrovek Co8/M42 pro elektrikáře v mezinárodním měřítku

Artiklové číslo: 4007220319321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220319321
EAN / GTIN 4007220319321
Číslo výrobce 25900910
L-číslo L51140 779

Popis

Popis:

sada obsahuje šest HSS děrovacích pil v nejběžnějších mezinárodních průměrech, včetně příslušenství pro elektrikáře. Dodává se v čirém plastový box, který chrání před nečistotami a poškozením. Je připojen návod k použití. hlavice of děrovka LS 35 je možné ve spojení s adaptér LSA a podložka. klíč s vnitřním šestihranem, 4 mm a kompresní pružina nejsou k dispozici samostatně, ale pouze v sada.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: LS-SO 9 E-1
  • Metrika šířky: 156 mm
  • Metrické délky: 219 mm
  • Výška: 60 mm

Výhoda:

  • Ekonomické řezání kulatých průchodů.
  • Žádné chrastění díky proměnlivé rozteče zubů.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Dobrá evakuace čipů.
  • Pohodlné vystředění a vedení děrovka pomocí vyměnitelného středicího vrtáku HSS.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Upevněte středicí vrták do hřídele otvoru a ujistěte se, že vyčnívá alespoň 3 mm (1/8″) nad zuby děrovka. Pokud je to možné, použijte vysoce kvalitní řezný olej při řezání kovů. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost zařízení děrovka. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. HSS děrové pily jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Ujistěte se, že všechny zuby přicházejí rovnoměrně do hlavice. Při řezání se vyhněte kyvacím pohybům, aby nedošlo k prasknutí zubů. Zabraňte přehřátí.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel

Poznámka:

  • Při použití nástavců hřídele nepřekračujte doporučené rychlosti děrovacích pil. Nebezpečí nehody!

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku