Přímé připojení PFERD DA 27 DIN10/G22

Artiklové číslo: 4007220317372
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220317372
EAN / GTIN 4007220317372
Číslo výrobce 87100623

Popis

Popis:

Pro přímé (tuhé) připojení ručních kusů s posuvným připojením (G) k ohebným hnacím motorům hřídele s připojením DIN 10. Lze použít jako nejkratší pevný prodloužení.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: DA 27 DIN10/G22
  • Posuvné připojení G: 22
  • Metrické délky: 90 mm
  • Čistá hmotnost: 0204 kg
  • Ø vnější metrika: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku