diamantový dělicí kotouč D1A1R 50x2.0x6.0mm D357 (hrubý) souvislý povlak pro GfK/CFRP

Artiklové číslo: 4007220308790
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220308790
EAN / GTIN 4007220308790
Číslo výrobce 68405064
L-číslo L51220 22

Popis

Popis:

Galvanicky lepené diamantové řezné kotouče se používají jak pro mokré, tak i suché broušení. Galvanicky pokovené diamantové řezné kotouče se používají pro řezání tvrdých materiálů, jako je tvrdokov nebo keramika a plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP). Jsou obzvláště náchylné k řezání kvůli velkým prostorům čipů.

Charakteristika:

  • Ochranný segment na každé straně: Žádný
  • Tvar: D
  • Metrika šířky: 2 mm
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Velikost zrna: D 357

Výhoda:

  • Kontinuální povlak je vhodný zejména pro velmi jemné řezy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Hrubé zrno D 357 je vhodné pro řezání předsintrované keramiky, ořezávání a řezání na délku plastů vyztužených vlákny (GRP/CFRP).
  • Zpracování úloh: Oddělte; vytvořte otvory; ořízněte
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; robot; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Technická keramika

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku