Popis:
Nástroje ze speciální řady SGP byly vyvinuty speciálně pro specifické úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným výrobkům. Speciální řada SGP zahrnuje také nástroje, které díky svému mimořádně vysokému výkonu při použití nabízejí maximální hospodárnost. S nástrojem CC-GRIND ROBUST nabízí společnost PFERD moderní, výkonnou a ergonomickou alternativu k hrubovacím, lamelovým a vláknitým kotoučům. Brusný kotouč CC-GRIND ROBUST od společnosti PFERD je patentován v mnoha zemích světa. Brusný kotouč s přesně tvarovaným trojúhelníkovým vysoce výkonným brusným zrnem VICTOGRAIN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s maximálním brusným výkonem a mimořádnou životností. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkové, přesně tvarované brusné zrno od společnosti PFERD dosahuje jedinečně vysokého brusného výkonu. Řezné hrany trojúhelníkových brusných zrn VICTOGRAIN, které mají stejný tvar a velikost, dopadají na obrobek pod optimálním úhlem. To znamená, že jednotlivá brusná zrna potřebují k proniknutí do obrobku velmi málo energie. Uživatel tak získává výhody efektivního řezného procesu s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla vnášeného do obrobku a nižšími nároky na výkon pohonu nástroje.;Brusná zrna VICTOGRAIN jsou k nosiči připevněna jednou stranou trojúhelníku. Díky tomu jsou obzvláště pevně integrována a v kombinaci se štíhlým tvarem nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což ještě více zefektivňuje řezný proces. Konstrukční řešení trojúhelníků VICTOGRAIN bylo rovněž speciálně upraveno. Velmi malé krystaly uvnitř trojúhelníku nabízejí optimální chování při opotřebení: Vždy jsou k dispozici velmi ostré řezné hrany, ale odlomí se jen nezbytné minimum brusného zrna/trojúhelníku. Kombinace těchto vlastností nabízí uživateli dokonalý, konstantní maximální výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: CC GRIND ROBUSTNÍ
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: VICTOGRAIN
- Ø vnější metrika: 115 mm
Výhoda:
- Maximální agresivita pro nejrychlejší pracovní postup.
- Plastová nosná deska vyztužená skelnými vlákny zaručuje stejně robustní a bezpečný hlavice.
- Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk, vibrace a prach jsou výrazně sníženy. Navíc je dosaženo mnohem lepšího povrchu.
- Ve srovnání s vějířovité kotouče lze dosáhnout rozměrové stability plochých povrchů.
- Na rozdíl od vláknových brusek se CC-GRIND nedeformuje ROBUSTNĚ ani v extrémních klimatických podmínkách a je výrazně robustnější v hrubém hlavice.
Použití:
- Doporučení k použití: Ořízněte CC-GRIND ROBUSTNĚ na ostré kovové hrany, soubory nebo s vyměnitelné břitové destičky. Ořez se smí provádět pouze pod úhlem 45°. Opatrně umístěte nástroj a zvyšte tlak, dokud se nevytvoří čip. Držte tlak, dokud není nástroj nastaven na požadovaný rozměr. Pro optimální výkon použijte plochý úhel útoku. Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pokud chcete dosáhnout co nejrychlejšího pracovního postupu, vyberte ROBUSTNÍ systém CC-GRIND SGP STEELOX.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel