Plastová brožura PH13 120mm pro rybářské pilníky, délka 300-350mm (100)

Artiklové číslo: 4007220301920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220301920
EAN / GTIN 4007220301920
Číslo výrobce 12616213

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Plastové pilníky pro dobré vedení a přenos energie.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PH 13
  • Vhodné pro délku [mm]: 300, 350 mm
  • Vhodné pro: Veškerý rybolov
  • Délka, celkem: 120 mm

Výhoda:

  • Zesílený límec zaručuje práci s nízkou únavou a vysokou bezpečností při práci.
  • Dobrý přenos výkonu a dobrá správa pilník.
  • Vzduchové komory podporují odvod vlhkosti rukou.
  • rukojeť pilníku je vyroben z pevného plastu.
  • Neobsahuje plastifikátory.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku