Sada brusných bloků PoLiFlex vázání PUR SIC pro jemné broušení a opracování

Artiklové číslo: 4007220298886
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
    Druh produktu Brusný špalek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220298886
    EAN / GTIN 4007220298886
    Číslo výrobce 41090002
    L-číslo L51050 587

    Popis

    Popis:

    Kosočtverec typ usnadňuje úpravy těžko přístupných oblastí, jako jsou rohy. Bloky mohou být zmenšeny podle potřeby pomocí diamantový dělicí kotouč a přizpůsobeny Volba rozměrů. Jemné brusné nástroje Poliflex z PUR vazby jsou vyráběny ze zeleného karbidu křemíku (SiC). PUR vazba je velmi měkká vazba, která je k dispozici ve dvou stupních tvrdosti (PUR-W, PUR-MH). Je homogenně prokládán abrazivními zrny. sada je vyroben ze 9 různých bloků PUR. 3 bloky po sobě ve velikostech zrnitosti 60 (hrubé), 120 (střední) a 240 (jemné).

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: PSO 11560
    • Metrika šířky: 150 mm
    • Metrické délky: 285 mm
    • Výška: 60 mm

    Výhoda:

    • Reklamní zobrazovací box.
    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Chladnější, velmi měkké broušení díky otevřené struktuře a elastické vazbě.
    • Dosáhněte jemného, matného střihu.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–15 m /s.
    • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem; texturování (omrzlin, omrzlin a satination)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
    • Upínací délka hřídele musí být nejméně 10 mm.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku