upínací trn pro brusné nástroje s vrtáním Ø 20 mm rozsah upnutí 10–50 mm hřídel Ø 12 mm

Artiklové číslo: 4007220297674
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220297674
EAN / GTIN 4007220297674
Číslo výrobce 42400012
L-číslo L51050 508

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodný upínací trn pro kompaktní brusné kotouče POLINOX, brusné kotouče POLINOX, jemné brusné kotouče Poliflex, plstěných kotoučů a látkových kroužků.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 12/20 10-50
  • Rozsah upnutí: 10 mm
  • Rozsah upnutí až do: 50 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 20
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku