Upínací šroub pro brusné kotouče s hřídelí otvor 6 mm, Ø 6 mm, rozsah upnutí 3–10 mm

Artiklové číslo: 4007220297650
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
Katalogové číslo 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Číslo výrobce 42400006
L-číslo L51050 232

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodný upínací trn pro kompaktní brusné kotouče POLINOX, jemné brusné kotouče Poliflex, plstěných kotoučů a látkových kroužků.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 6/6 3-10
  • Rozsah upnutí: 3 mm
  • Rozsah upnutí až do: 10 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 6
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.