Držák válečku brusného pásu SRH pro uložení role vhodné pro montáž na stěnu

Artiklové číslo: 4007220297551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220297551
EAN / GTIN 4007220297551
Číslo výrobce 42990001
L-číslo L51050 1058

Popis

Popis:

držák pro montáž na stěnu pro skladování a odtržení na požadovanou délku podle potřeby. Vhodné pro šířku válečku 25, 38, 40, 50 mm a průměr válečku 380 mm.

Charakteristika:

  • Počet, role: 1 kusů
  • Vhodné pro metrické Ø: 380
  • Vhodné pro šířku [mm]: 25, 38, 40, 50

Výhoda:

  • Umožňuje správné skladování válečků brusného pásu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku