Popis:
V případě kapesních brusek jsou lamely brusivo uspořádány radiálně kolem osy nástroje na podpěře. Díky své flexibilitě se ideálně přizpůsobí konturám obrobku. Brusné zrno je vloženo do vazby syntetické pryskyřice na pružném nosiči tkaniny, který je odolný proti tahu. V ISO 3919 jsou kapesní brusky uvedeny pod označením ″brusné kolíky Lamella″. Pro hrubé broušení s vysokým řezným výkonem a chladným broušením. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 25400 RPM
- OT./MIN, opt.: 12000 RPM
- Metrika šířky: 20 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z -COOL
- Ø vnější metrika: 30 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Velikost zrna: 80
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Trvale vysoké odstranění materiálu po celou dobu životnosti, protože nový, agresivní brusivo je neustále uvolněn.
- hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů díky ploché konstrukci jádra odlitku.
Použití:
- Doporučení k použití: Snížení kontaktního tlaku a okrajové rychlosti a přidání brusný olej snižují opotřebení nástroje a teplotní zatížení obrobku. Zvýšení rychlosti odstraňování by mělo být dosaženo hrubším zrnitostí než zvýšením kontaktního tlaku, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení nástroje a teplotnímu zatížení obrobku. Zvýšení velikost řezné rychlosti má za následek mírně jemnější povrch. Zvýšení kontaktního tlaku činí povrch mírně hrubší. Čím měkčí je materiál, který má být zpracován, tím hrubší je povrch (pokud jsou použity stejné velikosti zrna). Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Pokud je překročen stanovený optimální Otáčky, musí být tlak v kontaktu výrazně snížen.
- Bezpečnost je zaručena pouze v případě, že délka upnutí je alespoň 15 mm a specifikované maximální Otáčky není překročeno pro délky otevřené hřídele.