Netkané podložky POLINOX PVSK 154x224 mm korund A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220294642
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220294642
    EAN / GTIN 4007220294642
    Číslo výrobce 44697128
    L-číslo L51050 1213

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro jemné broušení na malých až velkých plochách a obrysy, stejně jako čištění kovů a laků ručním broušením. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Velmi otevřená struktura.

    Charakteristika:

    • Kód barvy: Žádné informace
    • Metrika šířky: 150 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Metrické délky: 225 mm
    • Velikost zrna: 280

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Dosáhněte těžko přístupných míst.

    Použití:

    • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
    • Zpracování úloh: Čištění; postupné jemné broušení; hrubování; texturování (omrzlin, omrzlin a satination);
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Kámen
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku