opěrný talíř pro suchý zip Ø 115 mm závit M14

Artiklové číslo: 4007220294413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220294413
EAN / GTIN 4007220294413
Číslo výrobce 42710154

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

S držákem na suchý zip lze disky na suchý zip použít na běžně dostupné úhlové brusky s nastavitelnou rychlostí nebo pomalým chodem s montáží M14.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KRH 115
  • OT./MIN, max.: 5300 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Ø závit: M14
  • Tvrdost: Střední

Výhoda:

  • Rychlá výměna nástrojů díky systému suchý zip.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Umístěte pásky na suchý zip centrálně na držák.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku