Zasklení do Tuchringu TR Ø 125 x 10 mm, Ø 10 mm, pro hrubé předleštování s leštící pasta

Artiklové číslo: 4007220294161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220294161
EAN / GTIN 4007220294161
Číslo výrobce 44271253
L-číslo L51100 691

Popis

Provedení:

  • ST

Popis:

Látkové kroužky se používají s lešticími pastami pro předleštění a leštění s vysokým leskem. Má-li být dosaženo velmi hladkých povrchů, musí být po sobě použito několik nebo dokonce všechny verze. Provedení ST (sisalový hadřík) pro hrubé předleštění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4900 RPM
  • OT./MIN, opt.: 1300 RPM
  • Provedení: ST
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Předleštění oceli a INOX: Látkové kroužky ST s leštící pasta PP 1 VP STEELOX. Předleštění hliníku a mosazi: Látkové kroužky ST s leštící pasta PP 2 VP Alu. Předleštění neželezných kovů: Látkové kroužky ST s leštící pasta PP 3 VP NEŽELEZNÉ. Látkové kroužky verze ST dosahují svého nejlepšího výkonu při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–15 m /s.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.
  • TR 12510 Verze ST: 10 mm otvor (25,4/6hranné, upínací trn FR/ VR 12/25,4).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku