POLINOX netkané Schleifrad PNR Ø 100x35 mm otvor Ø 10 A180 pro jemné broušení a povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220293546
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220293546
EAN / GTIN 4007220293546
Číslo výrobce 44647118
L-číslo L51100 153

Popis

Popis:

Skládá se z mírně vlnitých netkaných pásů broušení položených kolem kovového Kern. Otevřené uspořádání a vysoká flexibilita brusného rouna zajišťují vynikající přizpůsobení konturám. Díky tomu je možné bez mezer lepit povrchy, profily a trubky.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 5500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 2500 RPM
  • Metrika šířky: 35 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Ø závit: 0
  • Velikost zrna: 180

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku