Pneumatická bruska PG 3/250S 25,000 ot./min/225 W

Artiklové číslo: 4007220286340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220286340
EAN / GTIN 4007220286340
Číslo výrobce 80107060
L-číslo L51700 135

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon je vybaven vestavěným odstředivým regulátorem. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. 3 m přívodní vzduchová hadice se závitovým spojů1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče. Pohon stlačeného vzduchu s posuvným ventilem zaujme svým kompaktním designem.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 225 wattů
  • Otáčky: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 5
  • Provedení ventilu: Stiskněte tlačítko
  • Metrika šířky: 32 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,21 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,49 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 162 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,37 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 32 mm

Výhoda:

  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.
  • Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.
  • Ovladač je vhodný jako verze s posuvným ventilem pro delší hlavice.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku