Pneumatická bruska PGAS 8/100HV 10,000 ot./min/600 W

Artiklové číslo: 4007220286272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220286272
EAN / GTIN 4007220286272
Číslo výrobce 80107015

Popis

Provedení:

  • Bez prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu s vestavěným odstředivým regulátorem musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Ovládání pohonu je snadné. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 3 m se závitem 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 600 wattů
  • Otáčky: 10000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 7
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: Bez prodloužení
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,17 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 205 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 1 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Snadné vedení při středním výkonu.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku