dělicí kotouč EHT 115x2.2x22.23mm přímá speciální linka SGP STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220281956
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220281956
EAN / GTIN 4007220281956
Číslo výrobce 61330422
L-číslo L51080 177

Popis

Popis:

Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a vynikající životností nástroje. Speciálně optimalizováno pro hlavice na tenkých listech a profilech.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Vynikající životnost na tenkých listech a profilech díky systému vázání odolnému proti opotřebení.
  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Oddělení tenkých plechů a profilů; vytváření otvorů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku