Popis:
Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. sada obsahuje výběr souborů zvlnění orientovaný na aplikaci. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění. rýhovací pilník 653 není k dispozici samostatně, ale pouze na sada.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 8 kusů
- Typ Pferd: 670
- Lomítko: 0
- Metrické délky: 190 mm
Výhoda:
- Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Dodává se v plastovém sáčku, který chrání před nečistotami, korozí a poškozením.