Sada přesných antikorozních pilníku 140mm Swiss Hieb 4, velmi jemná

Artiklové číslo: 4007220281413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220281413
EAN / GTIN 4007220281413
Číslo výrobce 19502706
L-číslo L51180 200

Popis

Popis:

Soubory CORRADI Escanement se používají k provádění nejjemnějších a nejjemnějších obráběcích úloh, k dosažení nejlepších povrchů, k opravě tvarů nástrojů a k jemné dokončovací práci v oblasti přesné mechaniky, šperků a hodinek. Mají vysoce přesné tvary, nejjemnější tahy a jsou k dispozici v nejmenších velikostech. sada obsahuje výběr souborů úniku orientovaný na aplikaci. Příčný řez pro velmi jemné přesné obrábění. Profily ploché špičaté (251), ptačí jazyk (253), polokruhové, polokruhové boční neořezané (259), baret (261) a ploché ploché ploché ploché ploché ploché ploché ploché ploché ploché úzké (262) nejsou k dispozici jednotlivě, ale pouze v sada.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 12 kusů
  • Typ Pferd: 270
  • Lomítko: 4
  • Metrické délky: 140 mm

Výhoda:

  • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku