Popis:
Přesné pilníky podobné jehlovým pilům. Jsou vhodné pro obrábění nejmenších a těžko dostupných bodů na kovy a plasty, např. při výrobě nástrojů a forem pro následné zpracování lisovacích, kovací a odlévacích nástrojů. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 302
- Tvar: Trojhran
- Metrika šířky: 9,5 mm
- Lomítko: 00
- Metrické délky: 215 mm
Výhoda:
- Precizní typ v úzkém a jemném provedení.
- Běh velmi ostrý.
- Vysoká robustnost umožňuje vyšší pracovní tlak.
- Lze použít bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.
Použití:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)