Přesný mobilní telefon soubor Flat Stump 215 mm Swiss bat 00, velmi hrubý

Artiklové číslo: 4007220280898
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník Handy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220280898
EAN / GTIN 4007220280898
Číslo výrobce 19331201
L-číslo L51180 68

Popis

Popis:

Přesné pilníky podobné jehlovým pilům. Jsou vhodné pro obrábění nejmenších a těžko dostupných bodů na kovy a plasty, např. při výrobě nástrojů a forem pro následné zpracování lisovacích, kovací a odlévacích nástrojů. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 301
  • Tvar: Plochý pařez
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Lomítko: 00
  • Metrické délky: 215 mm
  • Výška: 2,5 mm

Výhoda:

  • Precizní typ v úzkém a jemném provedení.
  • Běh velmi ostrý.
  • Vysoká robustnost umožňuje vyšší pracovní tlak.
  • Lze použít bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Plasty
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku