Přesný rybářský pilník polokulatý štíhlý 150mm švýcarský bat 0, hrubý

Artiklové číslo: 4007220280324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220280324
EAN / GTIN 4007220280324
Číslo výrobce 19308152
L-číslo L51130 228

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 840
  • Tvar: Polokruhový, štíhlý
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 3,5 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku