Přesný rybářský pilník plochý hrot tenký 150mm švýcarský bat 2, středně jemný

Artiklové číslo: 4007220280065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220280065
    EAN / GTIN 4007220280065
    Číslo výrobce 19306154

    Popis

    Popis:

    Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 830
    • Tvar: Plochý špičatý, tenký
    • Metrika šířky: 16 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 150 mm
    • Výška: 2 mm

    Výhoda:

    • Malý a praktický design.
    • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku