Přesný Riffel Typ pilníku 541 150mm Swiss Hieb 2, středně jemný

Artiklové číslo: 4007220277973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přesný rýhovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220277973
EAN / GTIN 4007220277973
Číslo výrobce 19205414
L-číslo L51180 212

Popis

Popis:

Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění. rýhovací pilník o délce 180 mm (střední verze).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 541
  • Metrika šířky: 3,5 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm

Výhoda:

  • Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku