Přesný jehlový pilník semi-brund 200mm Swiss bat 00, velmi hrubý

Artiklové číslo: 4007220274729
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Přesný jehlový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220274729
    EAN / GTIN 4007220274729
    Číslo výrobce 12808201
    L-číslo L51180 232

    Popis

    Popis:

    Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 108
    • Tvar: Půlkulatá
    • Metrika šířky: 6,5 mm
    • Lomítko: 00
    • Metrické délky: 200 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3,75 mm
    • Výška: 2 mm

    Výhoda:

    • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
    • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku