Přesný jehlový pilník trojúhelníkový 160mm švýcarský bat 0, hrubý

Artiklové číslo: 4007220273654
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Přesný jehlový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220273654
    EAN / GTIN 4007220273654
    Číslo výrobce 12804162
    L-číslo L51180 60

    Popis

    Popis:

    Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 104
    • Tvar: Trojhran
    • Metrika šířky: 3,7 mm
    • Lomítko: 0
    • Metrické délky: 160 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3,25 mm

    Výhoda:

    • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
    • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku