Přesný jehlový pilník trojúhelníkový 140mm švýcarský bat 3, jemný

Artiklové číslo: 4007220273623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220273623
EAN / GTIN 4007220273623
Číslo výrobce 12804145
L-číslo L51180 133

Popis

Popis:

Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. Příčný řez pro jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 104
  • Tvar: Trojhran
  • Metrika šířky: 3,5 mm
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 140 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm

Výhoda:

  • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku