Sada přesných jehlových pilníků, 12 ks, svinovací pouzdro 180mm švýcarská pálka 0, hrubý

Artiklové číslo: 4007220272817
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220272817
EAN / GTIN 4007220272817
Číslo výrobce 12315092
L-číslo L51180 5

Popis

Popis:

Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. sada obsahuje aplikační výběr jehlových souborů. Profily ploché špičaté (101), ptačí jazyk (103), nůž (107), baret (109), ploché špičaté s kulatými hranami (113), ploché zkrácené s kulatými hranami (114) a ptačí jazyk kulatý ovál (115) nejsou k dispozici jednotlivě, ale pouze v sada.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 12 kusů
  • Typ Pferd: 266/18
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 180 mm

Výhoda:

  • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Dodává se v PVC vaku.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku